立水栓 散水栓のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
121件の「立水栓 散水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「立水栓 セット」、「庭水道」、「移動 水栓柱」などの商品も取り扱っております。
伸縮式立水栓 D-EN3 ニッコーエクステリアランキング1位
ニッコーエクステリア伸縮式立水栓 D-EN3
使いたい時だけ伸ばして使える、場所を選ばない立水栓です。 本体が360度回転するため、ホースなどが絡みにくく、使い勝手の良い立水栓です。 吐水口の先には、メーカーホースカプラーが取りつく形状になっています。 吐水口は上に伸ばした状態でも360度回転します。 また、東北地域等の寒冷地でも冬場の凍結の心配もありません。 寒冷地にお住まいの方は地域の凍結深度にあった配管長さをお選びください。
材質(本体)青銅鋳物、(立上がり管)ステンレス、(外筒)ポリ塩化ビニル
1台
33,980税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

水栓柱(ミカゲ) カクダイランキング2位
1個
3,898税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ステンレス水栓柱 カクダイランキング3位
1個
9,998税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

水栓柱 カクダイランキング4位
1個
3,898税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

これエエやん 移動式水栓柱 簡単設置 持ち運び可能 GAONA(ガオナ)ランキング5位
ホースで給水するので配管工事がいらず、水道配管ができない場所でも使用することができます。 ストッパーを地面に差すだけの簡単設置なので、工事現場で一時的に使用したい時や大掛かりな設置工事ができない時などに最適です。 コンパクトで軽いので、持ち運びがしやすいです。 水栓柱に散水ホースをつなぐ際は付属のバンドでホースを固定してください。 付属のホーセンドはホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。 水栓は樹脂製の丸みを帯びたかわいいホワイトハンドルです。
用途お庭や工事現場などに簡単に設置できる移動式水栓柱適合ホース内径(Φmm)11~15適合ホース外径(Φmm)16~20
1個
10,980税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

PVC製で一般的な水栓柱です。ミカゲ色なのでシンプルで落ち着いており、あらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタンミカゲサイズ70角接続ねじRp1/2
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水はけが悪い場合に水栓先端が汚水に浸かるのを防ぎます。底板付
材質ステンレス厚さ(mm)フタ:0.8。側面:1
1個
34,980税込38,478
3日以内出荷

お好きな場所に自由に設置することができる移動式ステンレス水栓柱です。 高さ584mmなので持ち運び・収納がラクラク。 ホースで給水するので配管工事が不要です。 ホース接続用のホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。 水栓の先端はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様固定コマ仕様付属品ニップル、ネジ口金、ホーセンド2個材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)、ベース:鋼使用温度(℃)1~40アズワン品番64-5156-59
1個
26,980税込29,678
当日出荷

インテリア業界で流行のガラス製のモザイクタイルとセラミック製タイルをあしらったシンプルな水栓柱。グリーンやフラワーとの彩りや、建物とのコーディネートで暮しの中に潤いをもたらしてくれます。
1個
47,980税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
14,980税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ショート型なので邪魔にならず、お好みの場所に設置できます。かぎ1個付き。下給水タイプ
材質(表面)ステンレス材質(金具)黄銅保護材ウレタン材質(給水管)HI仕様
1個
20,980税込23,078
4日以内出荷


PVC製で一般的な水栓柱です。アイボリー色なのであらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタンアイボリーサイズ70角接続ねじRp1/2
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

節水
仕様エコロジー水栓。エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。ナットなし形状ストレートタイプハンドル式(ナットなし)。固定こま寸法b(mm)447管長(mm)給水/420JIS規格日本工業規格品寸法c(mm)30
1個
3,898税込4,288
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス水栓柱
材質(水栓柱)SUS304、(内部)ウレタン仕上ヘアライン耐熱温度(℃)80
1個
7,498税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ショート型なので邪魔にならず、お好みの場所に設置できます。下給水タイプ
材質(表面)ステンレス材質(金具)黄銅保護材ウレタン材質(給水管)HI仕様
1個
9,698税込10,668
当日出荷

カクダイ水栓柱
表面に陽極酸化塗装複合皮膜をほどこした耐水性、耐候性に優れた水栓柱
ステンカラー材質(表面)アルミニウム材質(金具)黄銅保護材PS材質(給水管)HI仕様
1個
13,980税込15,378
3日以内出荷


散水栓ボックスの上に設置または、移動水栓柱として使用できます。上部は、鉢として使用できます。給水ホース、ネジ口金、万能口金、ホーセンド2個付き
材質陶器、黄銅アズワン品番64-6511-31
1個
22,980税込25,278
7日以内出荷

レンガの持つ素朴なデザインが特徴の立水栓は一つ置くだけでお庭がぐっとセンスアップします。
材質塗装仕上コンクリート製
1個
61,980税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)